LAPP ITALIA SRL - LPP7027092/100 OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5 - 7027092/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774687964
Codice prodotto
LPP7027092/100
Cod. produttore
7027092/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
12.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
145.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
145.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
60 V
Peso:
267 kg/km


