pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP7027068 OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 1X2,5+6X1,5 - 7027068

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Isolamento filo - PVC

  • Marcatura filo - Colore

  • Materiale del rivestimento - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773281064

Codice prodotto

LPP7027068

Cod. produttore

7027068

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

60 V

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - cavo per batteria PVC per veicoli commerciali, nero-rosso per batterie, 60V DC, ADR, TÜV, ISO Cavo a due conduttori per batteria Per veicoli commerciali Per trasporti di sostanze pericolose