LAPP ITALIA SRL - LPP7027055 OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X6/TU.EGG.091-04 - 7027055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 60 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773281965
Codice prodotto
LPP7027055
Cod. produttore
7027055
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
60 V
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza della linea circa:
15.2 mm
Altezza della linea circa:
7.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...85 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
60 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


