pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP7027030 OLFLEX TRUCK 470 P 15CORE/COLOURED CORES - 7027030

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP7027030 OLFLEX TRUCK 470 P 15CORE/COLOURED CORES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 15

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773284973

Codice prodotto

LPP7027030

Cod. produttore

7027030

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

15

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

14.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

60 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - cavo di alimentazione e comando PUR/PVC per veicoli commerciali, autocarri, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3 Per veicoli commerciali Per trasporti di sostanze pericolose Resistente all'idrolisi e ai microbi