LAPP ITALIA SRL - LPP70261150 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/3000 BK - 70261150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Con conduttore di protezione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044773294699
Codice prodotto
LPP70261150
Cod. produttore
70261150
Produttore
LPP
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Con conduttore di protezione:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Cavo di alimentazione, marca , modello LPP70261150 - OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1 5 3000 BK


