pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP700701 OLFLEX VFD 2XL 4G2,5 - 700701

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP700701 OLFLEX VFD 2XL 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2872 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777324538

Codice prodotto

LPP700701

Cod. produttore

700701

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

14

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

XLPE (VPE)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

14.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

111 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX VFD 2XL 4G2 5