pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002761 SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/2000 - 70002761

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002761 SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774809618

Codice prodotto

LPP70002761

Cod. produttore

70002761

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

5

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Lunghezza della spirale (stirata):

6000 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

2000 mm

Tensione nominale U0:

450 V

Diametro esterno circa:

11 mm

Tensione nominale U:

750 V

SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1 5 2000