pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002753 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000 - 70002753

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002753 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774809533

Codice prodotto

LPP70002753

Cod. produttore

70002753

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

3

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Lunghezza della spirale (stirata):

6000 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

2000 mm

Isolamento filo:

Altro

Resistente alla fiamma:

No

Tensione nominale U0:

450 V

Diametro esterno circa:

9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...50 °C

Tensione nominale U:

750 V

Cavo in PUR nero, estensibile con elevate forze di richiamo SPIRAL H07BQ-F BLACK - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste. Cavo di alimentazione con codice colore per utilizzo in macchinari e come collegamento di alimentazione flessibile Struttura robusta Guaina esterna in PUR con elevata forza di richiamo Tensione nominale 450/750 V