pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002717 OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/1000 - 70002717

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002717 OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773298734

Codice prodotto

LPP70002717

Cod. produttore

70002717

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

3

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Lunghezza della spirale (stirata):

2500 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

1000 mm

Isolamento filo:

PVC

Resistente alla fiamma:

No

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro esterno circa:

8.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...50 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP70002717 - OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2 5 1000