LAPP ITALIA SRL - LPP70002656 OLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/500 - 70002656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044773301373
Codice prodotto
LPP70002656
Cod. produttore
70002656
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione:
sì
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Cifre
Lunghezza della spirale (stirata):
1500 mm
Lunghezza della spirale (chiusa):
500 mm
Isolamento filo:
PVC
Resistente alla fiamma:
No
Tensione nominale U0:
300 V
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...50 °C
Tensione nominale U:
500 V