pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002646 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/500 - 70002646

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002646 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773301960

Codice prodotto

LPP70002646

Cod. produttore

70002646

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

no

Colore del rivestimento:

Grigio

Lunghezza della spirale (stirata):

1500 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

500 mm

Isolamento filo:

PVC

Resistente alla fiamma:

No

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...50 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica ÖLFLEX® SPIRAL 400 P ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1 Elevata resistenza meccanica Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²