pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP65500464 SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 /32 BK - 65500464

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP65500464 SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 /32 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

  • Monopezzo - sì

  • Materiale del raccordo a vite - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777890460

Codice prodotto

LPP65500464

Cod. produttore

65500464

Produttore

LPP

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Monopezzo:

sì

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Diametro esterno più grande:

1.26 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 32 BK