LAPP ITALIA SRL - LPP65500445 SILVYN FLEXILOK M 20X1.5 /21 BK - 65500445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044774761619
Codice prodotto
LPP65500445
Cod. produttore
65500445
Produttore
LPP
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...120 °C