pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP64400050 SILVYN AS-P 21 / 17X21 50M GY - 64400050

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 55 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773280753

Codice prodotto

LPP64400050

Cod. produttore

64400050

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

55 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

17 mm

Diametro esterno:

21 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-25...80 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Resistenza a trazione:

500 N

Peso:

0.24 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

sì

Con omologazione secondo UL:

no

SILVYN® AS-P è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC