pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61830335 CABLE EATER SHR-32-PPB BK - 61830335

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61830335 CABLE EATER SHR-32-PPB BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4044777264179

Codice prodotto

LPP61830335

Cod. produttore

61830335

Produttore

LPP

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Temperatura d'esercizio:

-30...85 °C

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Senza alogeni:

Spessore della parete:

1.3 mm

Diametro del fascio:

32...32 mm

Guaina fascia cavi apribile; Guaina fascia cavi apribile; 29.0mm - 32.0mm; nero