LAPP ITALIA SRL - LPP61815145 SILVYN RILL PA12 28 / 23X28.5 BK 50M - 61815145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 21 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 28.5 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773373240
Codice prodotto
LPP61815145
Cod. produttore
61815145
Produttore
LPP
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
21 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
28.5 mm
Diametro interno:
23 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-50...100 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Raggio di curvatura statico:
45 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì


