LAPP ITALIA SRL - LPP61814250 SILVYN HTDL 2 51.6X59.9 BK 15M - 61814250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Raggio di curvatura statico - 300 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC
Diametro interno - 51.6 mm
Diametro esterno - 59.9 mm
Confezione
15 M
EAN
4044773374780
Codice prodotto
LPP61814250
Cod. produttore
61814250
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Raggio di curvatura statico:
300 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Diametro interno:
51.6 mm
Diametro esterno:
59.9 mm
Colore:
Nero
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Protezione della superficie:
Altro
Impiego in zona antideflagrante:
no
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no


