pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61806684 SILVYN SPLIT COV 37 M40X1.5 BK - 61806684

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61806684 SILVYN SPLIT COV 37 M40X1.5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

  • Filettatura girevole - no

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044774851624

Codice prodotto

LPP61806684

Cod. produttore

61806684

Produttore

LPP

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Nero

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 40; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 37; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 44;