pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61804214 FIPLOCK ONE M16X1.5 / 12 BK - 61804214

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61804214 FIPLOCK ONE M16X1.5 / 12 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

  • Monopezzo - sì

  • Materiale del raccordo a vite - Poliammide

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044777576883

Codice prodotto

LPP61804214

Cod. produttore

61804214

Produttore

LPP

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Monopezzo:

sì

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 16; Dimensione nominale: 12; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 12; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;