pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61803815 SILVYN COMPACT 90? M63X1.5 NPB - 61803815

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61803815 SILVYN COMPACT 90? M63X1.5 NPB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4044776885405

Codice prodotto

LPP61803815

Cod. produttore

61803815

Produttore

LPP

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-45...105 °C

Numero di ingressi:

1

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67 Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.