pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802120 SILVYN AS 21 / 18X21 50M - 61802120

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61802120 SILVYN AS 21 / 18X21 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 50 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773206586

Codice prodotto

LPP61802120

Cod. produttore

61802120

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

50 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Diametro interno:

18 mm

Diametro esterno:

21 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di impiego:

-40...220 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Resistenza a trazione:

500 N

Peso:

0.21 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina metallica, marca , modello LPP61802120 - SILVYN AS 16 18x21