LAPP ITALIA SRL - LPP61800855 SILVYN KLICK PG 13.5 BK - 61800855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18.5 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773212198
Codice prodotto
LPP61800855
Cod. produttore
61800855
Produttore
LPP
Diametro nominale:
18.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza totale:
43 mm
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
14.3 mm
Diametro esterno più grande:
18.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...115 °C


