LAPP ITALIA SRL - LPP61799817 SILVYN UI 511 1/2 17.0X21.0 - 61799817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20.3 mm
Diametro interno - 17 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Temperatura di impiego - -100...400 °C
Raggio di curvatura statico - 125 mm
Confezione
30 M
EAN
4044773215823
Codice prodotto
LPP61799817
Cod. produttore
61799817
Produttore
LPP
Diametro esterno:
20.3 mm
Diametro interno:
17 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Temperatura di impiego:
-100...400 °C
Raggio di curvatura statico:
125 mm
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
Impiego in zona antideflagrante:
no