LAPP ITALIA SRL - LPP61794000 SILVYN HCC 25 / 19.1X25.0 BK - 61794000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 25 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 25 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773196863
Codice prodotto
LPP61794000
Cod. produttore
61794000
Produttore
LPP
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
25 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
18.7 mm
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Raggio di curvatura statico:
50 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con cordicella:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no