LAPP ITALIA SRL - LPP61754275 SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M - 61754275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18 mm
Materiale - Poliammide
Resistenza alla compressione - 320 N
Temperatura di impiego - -40...120 °C
Raggio di curvatura statico - 40 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773478259
Codice prodotto
LPP61754275
Cod. produttore
61754275
Produttore
LPP
Diametro nominale:
18 mm
Materiale:
Poliammide
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Raggio di curvatura statico:
40 mm
Resistente all'olio:
sì
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
14.2 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Diametro esterno:
18.5 mm