pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61754075 SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 BK 25M - 61754075

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 54 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 54.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773440362

Codice prodotto

LPP61754075

Cod. produttore

61754075

Produttore

LPP

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Diametro nominale:

54 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

54.5 mm

Diametro interno:

47.2 mm

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Raggio di curvatura statico:

80 mm

Senza alogeni:

Resistente all'olio:

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili