LAPP ITALIA SRL - LPP61754070 SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M - 61754070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Grigio
Diametro nominale - 54 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 54.5 mm
Confezione
25 M
EAN
4044773616163
Codice prodotto
LPP61754070
Cod. produttore
61754070
Produttore
LPP
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
54 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro interno:
47.2 mm
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Raggio di curvatura statico:
80 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì


