LAPP ITALIA SRL - LPP61754020 SILVYN FPAS PA6 16 / 11.8X15.8 GY 50M - 61754020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Grigio
Diametro nominale - 16 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 15.8 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773616446
Codice prodotto
LPP61754020
Cod. produttore
61754020
Produttore
LPP
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
16 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
15.8 mm
Diametro interno:
11.8 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Raggio di curvatura statico:
35 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì