pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61746985 SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M - 61746985

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61746985 SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 34.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773376630

Codice prodotto

LPP61746985

Cod. produttore

61746985

Produttore

LPP

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Diametro nominale:

29 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

34.5 mm

Diametro interno:

29 mm

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-40...115 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Raggio di curvatura statico:

65 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Guaina plastica corrugata, marca , modello LPP61746985 - SILVYN RILL PA6 29 29X34 5 BK