LAPP ITALIA SRL - LPP61746950 SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 GY 50M - 61746950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Grigio
Diametro nominale - 11 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 15.8 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773377132
Codice prodotto
LPP61746950
Cod. produttore
61746950
Produttore
LPP
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
11 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
15.8 mm
Diametro interno:
12 mm
Temperatura di impiego:
-40...115 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V0
Raggio di curvatura statico:
35 mm
Senza alogeni:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
sì
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no


