pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61722840 PLASTIC COIL KW10 BK - 61722840

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61722840 PLASTIC COIL KW10 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 10...40 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773205923

Codice prodotto

LPP61722840

Cod. produttore

61722840

Produttore

LPP

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

40 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

10...40 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Qualità del materiale:

Polietilene ignifugo

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Spessore della parete:

1.5 mm

Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 BK LAPP ITALIA