pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61721390 COPPER SCREEN BRAIDING CU 1020 - 61721390

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61721390 COPPER SCREEN BRAIDING CU 1020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...20 mm

  • Materiale - Rame

  • Colore - Altro

  • Protezione della superficie - Stagnato

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 100 M

EAN

4044773208962

Codice prodotto

LPP61721390

Cod. produttore

61721390

Produttore

LPP

Diametro del fascio:

10...20 mm

Materiale:

Rame

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-30...105 °C

Qualità del materiale:

Altro

Guaina trecciata modello ABSCHIRMGEFLECHT CU 1020 LAPP ITALIA