pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55510702 SILVYN HYGIENIC M25X1.5 - 55510702

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777170326

Codice prodotto

LPP55510702

Cod. produttore

55510702

Produttore

LPP

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

Numero di ingressi:

1

Il raccordo in acciaio inox SILVYN® HYGIENIC è progettato in conformità ai requisiti igienici industriali Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare