LAPP ITALIA SRL - LPP55510701 SILVYN HYGIENIC M20X1.5 - 55510701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
4044777170319
Codice prodotto
LPP55510701
Cod. produttore
55510701
Produttore
LPP
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Altro
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Numero di ingressi:
1


