LAPP ITALIA SRL - LPP55507318 SILVYN FPAX 90? M50X1.5 / 54 GY - 55507318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044776741084
Codice prodotto
LPP55507318
Cod. produttore
55507318
Produttore
LPP
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Grigio
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C