pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55507302 SILVYN FPAX 90? M20X1.5 / 16 BK - 55507302

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55507302 SILVYN FPAX 90? M20X1.5 / 16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044776740926

Codice prodotto

LPP55507302

Cod. produttore

55507302

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Nero

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

SILVYN® FPAX 90° M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69