pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55507275 SILVYN FPAX M50X1.5 / 54 GY - 55507275

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55507275 SILVYN FPAX M50X1.5 / 54 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4044774851723

Codice prodotto

LPP55507275

Cod. produttore

55507275

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Grigio

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS IP66 IP67 IP68 (2bar) IP69