pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55506675 SILVYN FPAG PG 29 BK - 55506675

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55506675 SILVYN FPAG PG 29 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773440539

Codice prodotto

LPP55506675

Cod. produttore

55506675

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG29

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; PG 29; Dimensione nominale: 34; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 34; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66;