pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55506625 SILVYN FPAG PG 11 BK - 55506625

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55506625 SILVYN FPAG PG 11 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773440492

Codice prodotto

LPP55506625

Cod. produttore

55506625

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Altro

Colore:

Nero

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

SILVYN® FPAG 90° PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS