pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55506330 SILVYN FPAG M20X1.5 / 16 GY - 55506330

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55506330 SILVYN FPAG M20X1.5 / 16 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044774852171

Codice prodotto

LPP55506330

Cod. produttore

55506330

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Grigio

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...135 °C

raccordo per tubo per SILVYN® FPAS