pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55506094 SILVYN MSK-M 32X1.5 EDU - 55506094

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773456356

Codice prodotto

LPP55506094

Cod. produttore

55506094

Produttore

LPP

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Numero di ingressi:

1

SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato