pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55503489 SILVYN LGES M12X1.5 NPB - 55503489

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55503489 SILVYN LGES M12X1.5 NPB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

  • Filettatura per pollice - 0.315

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044777305445

Codice prodotto

LPP55503489

Cod. produttore

55503489

Produttore

LPP

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Filettatura per pollice:

0.315

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Con collegamento di terra:

no

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 12; Dimensione nominale: 10; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 40;