pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55502463 SILVYN MPC M20 / 20 BK - 55502463

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55502463 SILVYN MPC M20 / 20 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Monopezzo - sì

  • Materiale del raccordo a vite - Poliammide

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044774463476

Codice prodotto

LPP55502463

Cod. produttore

55502463

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Monopezzo:

sì

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 20; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 20; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar;