pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55502001 SILVYN LGF-2-M 16X1.5/1 - 55502001

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55502001 SILVYN LGF-2-M 16X1.5/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

  • Filettatura per pollice - 0.394

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773263770

Codice prodotto

LPP55502001

Cod. produttore

55502001

Produttore

LPP

Diametro nominale:

12 mm

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Filettatura per pollice:

0.394

Protezione della superficie:

Nichelato

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

25.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Temperatura di impiego:

-50...300 °C

Con collegamento di terra:

no

SILVYN LGF-2-M 16X1.5 1