pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501870 SILVYN SSVZ-M 20X1.5/1 - 55501870

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55501870 SILVYN SSVZ-M 20X1.5/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773264326

Codice prodotto

LPP55501870

Cod. produttore

55501870

Produttore

LPP

Diametro nominale:

14 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

14 mm

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Lunghezza totale:

39.6 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Numero di ingressi:

1

Pressatubo per guaina metallica, marca , modello LPP55501870 - SILVYN SSVZ-M 20x1 5 1