pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501430 SILVYN LKI-M 25X1.5 GY - 55501430

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55501430 SILVYN LKI-M 25X1.5 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773265910

Codice prodotto

LPP55501430

Cod. produttore

55501430

Produttore

LPP

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Monopezzo:

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

16 mm

Lunghezza totale:

48 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Pressatubo per guaina plastica modello SILVYN LKI-M 25X1 5 SGY LAPP ITALIA