pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501340 SILVYN USK-M 25X1.5 SGY - 55501340

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773265989

Codice prodotto

LPP55501340

Cod. produttore

55501340

Produttore

LPP

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Monopezzo:

Materiale del raccordo a vite:

Altro

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Altezza totale:

44 mm

Lunghezza totale:

50 mm

Colore:

Grigio

SILVYN® USK-M - raccordo per tubo con filetto metrico