LAPP ITALIA SRL - LPP55501320 SILVYN USK-M 16X1.5 SGY - 55501320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 11 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773266207
Codice prodotto
LPP55501320
Cod. produttore
55501320
Produttore
LPP
Diametro nominale:
11 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Altro
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Altezza totale:
30 mm
Lunghezza totale:
43 mm
Colore:
Grigio


