pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501095 SILVYN KLICK M50X1.5/2 BK - 55501095

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55501095 SILVYN KLICK M50X1.5/2 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 54.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773267259

Codice prodotto

LPP55501095

Cod. produttore

55501095

Produttore

LPP

Diametro nominale:

54.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

88 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Diametro esterno più grande:

54.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL