pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501035 SILVYN KLICK M16X1.5/2 BK - 55501035

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55501035 SILVYN KLICK M16X1.5/2 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773267488

Codice prodotto

LPP55501035

Cod. produttore

55501035

Produttore

LPP

Diametro nominale:

15.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

39 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

15.8 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL